Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm 0 SB-Karte/Blister 12 62 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     1689-58012 62 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange 180 mm 0 SB-Karte/Blister 12. . . Automatische Abisolierzange Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermoeglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug fuer gaengige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Fuer ein-, mehr- und feindraehtige Leiter von 0,2 bis 6 mm mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform fuer den Einsatz in schwer zugaenglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider fuer Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm. Mit einstellbarem Laengenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm fuer gleiche Abisolierlaengen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 6,0mm - AWG: 24 10, 12 62 180, 12 62 180, KNIPEX, Automatische Abisolierzange 180 mm 0 SB-Karte/Blister
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Zangen
Typ Handwerkzeug:
Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge
Laenge:
180.000 mm
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 22,62*
€ 27,21*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 22,67*
€ 27,22*
1
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 28,14*
1 Tag
239
1
€ 7,90*
ab € 23,62*
€ 28,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,14*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,67*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.