Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm 7015-1000-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707015-1000-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7015-1000-L
EAN/GTIN:
     4059904146778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Pullover, verschiedene Farben, 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gekaemmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Rundhalsausschnitt, gerippte Aermelabschluesse und gerippter Bund fuer optimalen Sitz, langlebige Doppelnaehte an Bund, Aermeln und Schulter, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit, Farbe schwarz, Groesse L, 7015-1000-L, 7015-1000-L, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Pullover und Sweatshirts
Typ:
Sweatshirts
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
L
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 17,02*
€ 23,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,66*
€ 26,94*
4 Tage
unbekannt
€ 24,95*
ab € 25,59*
€ 34,46*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.