Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart 248001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270248001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     248001
EAN/GTIN:
     4019444004648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart 248001 Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Aussenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusaetzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. Maske mit zusaetzlicher Dolomitstaubpruefung , 248001, 248001, Moldex, Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP2 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,06*
25 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,20*
10 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,26*
1 Tag
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,28*
Lager 1689
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 948,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 2,21*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,29*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,29*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,20*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.