Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D + Ozon und Schweissrauch mit Klimaventil Smart 244501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270244501
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     244501
EAN/GTIN:
     4019444004938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D + Ozon und Schweissrauch mit Kl. . . Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Aussenstruktur und Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusaetzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und haelt die Luft unter der Maske kuehler. , 244501, 244501, Moldex, Atemschutzmaske FFP2 NR D + Ozon und Schweissrauch mit Klimaventil Smart
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP2 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA). Aktivkohle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,36*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,03*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,09*
12 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,33*
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 88,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 885,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2360
ab € 0,87*
Ähnlich
Moldex/Metric
2365
ab € 1,60*
Ähnlich
Moldex/Metric
2385
ab € 1,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
2395
ab € 44,07*
Ähnlich
Moldex/Metric
2380
ab € 1,10*
Ähnlich
Moldex/Metric
2435
ab € 3,54*
Ähnlich
Moldex/Metric
2400
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.