Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2701403K-12 Herst.-Nr.: 1403K-12 EAN/GTIN: 4059904041516 |
| | |
|
| | |
| ARES,Schnittschutzhandschuhe,naturfarbener Baumwollruecke. . . NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Ruecken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefuettert, Daumen und Zeigefinger voll gefuettert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnaehte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechster Tragekomfort, grosser Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualitaet, Groesse 12, 1403K-12, 1403K-12, NITRAS, ARES,Schnittschutzhandschuhe,naturfarbener Baumwollruecken,EN 388,EN 407 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Norm: | EN 388 EN 407 | Material: | Baumwolle | Rindvollleder | Handschuhgroesse: | 12 | Farbe: | naturfarben | grau | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle größe 12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,22004* | € 105,38004* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,01004* | € 105,38004* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,97008* | € 105,80004* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 93,76008* | € 116,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,01004* | € 144,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,81334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|