Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 6008-2RSR-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1026008-2RSR-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167175200030
EAN/GTIN:
     4012801087322
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 6008-2RSR-C3 Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 15 mm, 6008-2RSR-C3, 0167175200030, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 8,90*
ab € 3,82*
€ 5,02*
2 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,04*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 5,60*
3 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,67*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,04*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,20*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.446,43*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 678,34*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.700,23*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.154,34*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.