Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056008-2RSR-C3 FAG Rillenkugellager 6008-2RSR-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056008-2RSR-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167175200030
EAN/GTIN:
     4012801087322
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 68mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 17800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11500N Grenzdrehzahl [n G]: 54001/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
68mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
17800N
Grenzdrehzahl [n G]:
54001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056008-2RSR-C3, 0167175200030, 6008-2RSR-C3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 8,90*
ab € 3,80*
€ 5,16*
1 Tag
32
1
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,17*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,66*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 6,78*
1 Tag
2991
1
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.681,45*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 721,27*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.690,93*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.173,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,76*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.