Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handcreme UPW100ML 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494007600
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW100ML
EAN/GTIN:
     4016208098110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Arbeitsstoffen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen . Geeignet für die Lebensmittelbranche. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® Protec
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® Protec
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
parfümiert:
Nein
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
€ 7,50*
ab € 2,165*
€ 2,71667*
1 Tag
125
12
€ 6,80*
ab € 2,36*
€ 2,91*
12 Tage
22
12
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,12*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,28*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,258* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386560
ab € 3,76*
Ähnlich
Evonik Industries
24662
ab € 2,98667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.