Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm® Protect PURE Hautschutz 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm® Protect PURE Hautschutz 100ml Tube
Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm® Protect PURE Hautschutz 100ml Tube
Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm® Protect PURE Hautschutz 100ml Tube
Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm® Protect PURE Hautschutz 100ml Tube
Artikel-Nr.:
     1955-2018683786
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW100ML
EAN/GTIN:
     4016208100738
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Deb-STOKO UPW100ML Stokoderm? Protect PURE Hautschutz 100ml Tube

Universelle Creme zum Schutz der Haut vor wasserl?slichen und -unl?slichen Arbeitsstoffen, wie. z. B. ?l, Fett, Schmierstoffe sowie Wasch- und Reinigungsmitteln.

Produkteigenschaften:
Bietet erwiesenerma?en Schutz gegen w?ssrige L?sungen, ?le und L?semittel
Wird schnell von der Haut absorbiert und hinterl?sst kein klebriges Hautgef?hl
Dringt in die Hautporen ein und sch?tzt so vor ?lbasierten Substanzen
Auch f?r starke Verschmutzungen oder unter extrem nassen oder trockenen Arbeitsbedingungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
Kompatibel mit Handschuhen
Frei von Duftstoffen

Anwendungsbereich:
Bei m??igen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet. Hinweis: Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzma?nahmen.

Anwendung:
Saubere und trockene H?nde sorgf?ltig mit Stokoderm? Protect PURE eincremen, Bereiche um die N?gel und Fingerzwischenr?ume nicht vergessen.
Gegebenenfalls weitere Hautpartien ber?cksichtigen.
Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, Stokoderm? Protect PURE regelm??ig vor der Arbeit und nach l?ngeren Arbeitspausen anwenden.
Stokoderm? Protect PURE eignet sich auch zur Anwendung unter Handschuhen.

Inhaltsstoffe:
AQUA, KAOLIN, CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL,DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, CI 15985, CI 19140.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UPW100ML
Werksnummer:
2598101010
Profil:
100 ml Tube
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hautschutz 100ml Tube
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
€ 7,50*
ab € 2,165*
€ 2,69667*
2 Tage
125
12
€ 6,80*
ab € 2,37*
€ 2,89*
13 Tage
22
12
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,10*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,26*
2 Tage
252
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,268* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386560
ab € 3,75*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ100MLRS
ab € 2,96667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.