Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPW100ML Stokoderm Protect PURE 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stokoderm Protect PURE 100 ml
Produktabbildung - Stokoderm Protect PURE 100 ml
Artikel-Nr.:
     4157-UPW100ML
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW100ML
EAN/GTIN:
     4016208100738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokoderm Protect PURE 100 ml, Hautschutzcreme, beige, 100 ml, 12 Stück/VE, 296 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Format:
60x39x145 cm
Stück/VE:
12
VE/Palette:
296 VE
Produktmerkmale:
silikonfrei, unparfümiert
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
84
12
€ 7,50*
ab € 2,165*
€ 2,72667*
1 Tag
125
12
€ 6,80*
ab € 2,38*
€ 2,92*
12 Tage
22
12
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,13*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,29*
1 Tag
262
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,72667*
€ 3,24474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67667*
€ 3,18524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60667*
€ 3,10194
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,2165* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,72004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386560
ab € 3,74*
Ähnlich
Evonik Industries
24662
ab € 2,96667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.