Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Atemschutzmaske FFP2 8762210 m.Ventil 15 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490333000
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8762210
EAN/GTIN:
     4031101485683
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz. Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex silv-Air 2210
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemschutzmaske uvex silv-Air 2210
Einweg:
Ja
Schutzstufe:
FFP2
Normnummer:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Maske mit Nasenbügel:
Ja
Maske mit Bindebändern:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Material:
Polypropylen/PVC/Textil/ABS Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Mundschutz, Schutzmasken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,90*
Lager 1682
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,35934*
€ 1,91934*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 19,54*
€ 26,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 29,59*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,35*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,91934*
€ 2,28401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82934*
€ 2,17691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69934*
€ 2,02221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62934*
€ 1,93891
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35934*
€ 1,61761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 28,7901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.