Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490332900 Herst.-Nr.: 8732100 EAN/GTIN: 4031101485652 |
| |
|
| | |
| Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | silv-Air 2100 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Atemschutzmaske silv-Air 2100 | Einweg: | Ja | Schutzstufe: | FFP1 | Normnummer: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Maske mit Nasenbügel: | Ja | Maske mit Bindebändern: | Ja | gebrauchsfertig: | Ja | Material: | Polypropylen/PVC/Textil | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 20 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ohne ausatemventil, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Mundschutz, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,86* | € 1,17* | | | | Lager 1682 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 0,901* | € 1,221* | | | | | | | | | 20 | | € 7,95* | ab € 0,924* | € 1,294* | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,95* | € 1,30* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|