Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille pheos 9192285 HC/AF schwarz/grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-490281200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192 285
EAN/GTIN:
     4031101494050
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Moderne Schutzbrille im Fashion-Look. Duosphärische Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie. Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen. Innen beschlagfrei. uvex supravision Beschichtungstechnologie - innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem kratzfeste Scheibe. UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex pheos
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzbrille uvex pheos
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 166, EN 172
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polycarbonat
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
schwarz/grau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,22*
1
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 9,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,10*
€ 10,25*
6 Tage
45
5
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 11,53*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.