Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Pigmentmarker uniPOSCA PC-5M 182501 1,8-2,5mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-304007101
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     182501
EAN/GTIN:
     4902778916254
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Individualisieren, gestalten, dekorieren oder markieren Sie damit alles, was Ihnen in den Sinn kommt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Posca
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pigmentmarker Posca
Strichstärke:
1,8-2,5 mm
Schreibfarbe:
weiß
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,59*
€ 3,88*
Lager 1682
62
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,92*
1
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,93*
1 Tag
209
1
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,96*
2 Tage
215
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,23*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,46*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,03*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,35*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,94*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,40*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,42*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.