Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal 19170000 17cm Holz naturbelassen buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232205400
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     19170000
EAN/GTIN:
     4004627259014
Suchbegriffe:
Holzlineal
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Mit cm und mm Teilung. Lineal mit Metalleinlage.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
17 cm
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Buchenholz
Farbe:
buche
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, büroschreibtisch buche, bürotisch, stahllineal metrisch, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,79*
€ 1,19*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,28*
9 Tage
121
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,29*
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,84*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719500000
ab € 1,73*
Sonstiges
Soennecken
3063
ab € 0,38*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,82*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19400000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.