Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R 1917 Schreibtisch-Lineal 170 mm Buche, Holz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R 1917 Schreibtisch-Lineal 170 mm Buche, Holz Holz
M+R 1917 Schreibtisch-Lineal 170 mm Buche, Holz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114735338
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719170000
EAN/GTIN:
     4004627259014
Suchbegriffe:
Holzlineal
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Buche, Holz
Produktfarbe
Holz
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,85*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719500000
ab € 1,72*
Sonstiges
Soennecken
3063
ab € 0,38*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,82*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19400000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.