Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 1930 - 0000 Schreibtisch-Lineal 300 mm Buche Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 1930 - 0000 Schreibtisch-Lineal 300 mm Buche Holz
Möbius+Ruppert 1930 - 0000 Schreibtisch-Lineal 300 mm Buche Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315351
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719300000
EAN/GTIN:
     4004627261000
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Hochwertige Holz-Lineale aus Buche - naturbelassen, ohne Giftstoffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Buche
Produktfarbe
Holz
Maßeinheit
cm, mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
FL232/30
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.