Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 1950 - 0000 Schreibtisch-Lineal 500 mm Buche Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 1950 - 0000 Schreibtisch-Lineal 500 mm Buche Holz
Möbius+Ruppert 1950 - 0000 Schreibtisch-Lineal 500 mm Buche Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315361
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719500000
EAN/GTIN:
     4004627263004
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Hochwertige Holz-Lineale aus Buche - naturbelassen, ohne Giftstoffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Buche
Produktfarbe
Holz
Maßeinheit
cm, mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719170000
ab € 0,70*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,85*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,82*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19400000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.