Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Holz 17cm Buche Metalleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal Holz 17cm Buche Metalleinlage
Lineal Holz 17cm Buche Metalleinlage
Artikel-Nr.:
     467-#MR__719170000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719170000
EAN/GTIN:
     4004627259014
Suchbegriffe:
Holzlineal
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • 1917 Holzlineal 17cm
  • Buche unbehandelt
  • Metall-Einlage
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Farbe:
holz
Farbname:
buche
Länge:
176 mm
Marke:
M+R
Material:
Holz
Messlänge:
17 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, büroschreibtisch buche, bürotisch, stahllineal metrisch, 7191700, Bürolineal, Flachlineal, Schülerlineal, Schullineal, Zeichenlineal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,78*
€ 1,19*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Lager 467
120
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,30*
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,85*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
719500000
ab € 1,72*
Sonstiges
Soennecken
3063
ab € 0,38*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,82*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
19400000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.