Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh KryTech 609 3384126090075 Gr.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-195081507
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3384126090075
EAN/GTIN:
     3384126090075
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Schnittschutzhandschuh (Level B) der dank des Liners aus HDPE-Fasern eine lange Haltbarkeit mit hoher Geschmeidigkeit kombiniert. Zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet. Ergonomische Handschuhform, um Ermu¨dungserscheinungen der Hände zu verhindern. Zusätzlicher Komfort und Flexibilität. Hervorragende Beständigkeit gegen Fette. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten. Frei von schädlichen Substanzen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®. Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen & Zeigefinger). Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KryTech 609
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe KryTech 609
Handschuhgröße:
7
max. Waschtemperatur:
40 °C
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 4X42B, A2 CUT, ISO 13997:9.5N (G)
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,22*
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,33*
Lager 1682
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,20*
5 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,072*
€ 6,472*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,62*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,04* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3384126920075
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.