Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh KryTech 692 3384126920082 Gr.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-195081208
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3384126920082
EAN/GTIN:
     3384126920082
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Nahtloses Stricktrikot Handschuhe. Komfort, Geschmeidigkeit und hohe Fingerfertigkeit dank des fein gestrickten 18-Gauge-Liners. Touchscreenfähig. Schnittschutzlevel B. Hochsichtbare Handschuhfarbe für einen besseren Schutz des Anwenders. Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen. Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor fru¨hzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt. Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden. Silikonfrei um Rückstände vor dem Lackieren zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KRYTECH 692
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe KRYTECH 692
Handschuhgröße:
8
max. Waschtemperatur:
40 °C
silikonfrei:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 3X42B, A2 CUT, ISO 13997:9.7N (g)
Werkstoff:
Schaumnitril
Farbe:
gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,84*
Lager 1682
48
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,50*
5 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,722*
€ 9,502*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,83*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,33* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3384126930081
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.