| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195078206 Herst.-Nr.: 709974_T EAN/GTIN: 9002701997406 |
| |
|
| | |
| Dieser Damen Arbeitshandschuh wurde speziell für Arbeiten mit Touchscreen entwickelt, die mit Zeigefingern und Daumen bedient werden können. Der Multi Flex Touch Lady ist ein nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Noppen auf den Handinnenflächen. Abgesehen von seiner Touch-Funktionalität punktet er mit hohem Tragekomfort und optimaler Fingerfertigkeit und schützt die Hände vor Schmutz und mechanischen Risiken. Ein perfekter Arbeitshandschuh für Lagerarbeiten oder in der Produktion. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MULTI FLEX TOUCH LADY | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe MULTI FLEX TOUCH LADY | Handschuhgröße: | 6 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 4131X | Werkstoff: | Nylon/Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril-Beschichtung mit Nitril-Noppen | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh gr. 6, noppenhandschuh, damenhandschuhe gebol, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 4,16* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,51* | € 4,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,93* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,59* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|