| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195014310 Herst.-Nr.: 709278 EAN/GTIN: 9002701092781 |
| |
|
| | |
| 1 Paar nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MULTI FLEX | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe MULTI FLEX | Handschuhgröße: | 10 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388-4131X | Werkstoff: | 96 % Nylon, 4 % Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,24* | € 5,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,24* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|