Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser Secumax350 350001.02 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172226400
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     350001.02
EAN/GTIN:
     4002632920820
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es. Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent, das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien, von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen. Mit verdeckt liegender Klinge für einen optimalen Anwender- und Warenschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUMAX 350
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUMAX 350
Einweg:
Nein
Maße:
12 x 40 x 154 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
25,8 mm
Länge:
154 mm
Arbeitslänge:
6 mm
Anzahl der Glieder:
1 Glied
Griffzone:
Soft-Grip
Gewicht:
37 g
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Nein
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 8,93*
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 9,13*
1 Tag
587
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,14*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
3550.20
ab € 4,97*
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 8,90*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,85*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,28*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,52*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.