| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172222995 Herst.-Nr.: E-84007 00 EAN/GTIN: 4027521840072 |
| |
|
| | |
| Westcott Ersatzklinge 9 x 81 mm (B x L) Stahl 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge | Verwendung für Produkt: | Westcott Cutter OFFICE E-84000, E-84021, Cutter PROFESSIONAL E-84002, Cutter E-84024, E-84027 | Klingenform: | Parallelogramm | Maße: | 9 x 81 mm (B x L) | Gewicht: | 2 g | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Nein | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,25* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|