Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 57108-00000 Sparpack 2 St. +Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164215770
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57108-00000
EAN/GTIN:
     4042448093363
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Handabroller Klebeband
Das verlässliche tesapack® Verpackungsklebeband für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Sparpack
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Sparpack
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
49 µm
Gesamtdicke:
52 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
75 %
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. stabilem Abroller aus Metall, 2 Rl. tesapack® braun
Trägermaterial:
PVC
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
braun
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 14,80*
1
€ 4,75*
ab € 11,78*
€ 15,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,81*
€ 15,37*
1
€ 6,78*
ab € 12,25*
€ 15,92*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,75*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,86*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,69*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,04*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,20*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,19*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,23*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,76*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,44*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,55*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Zubehör
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.