Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkrepp Nopi 4349 50mm x 50m hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Allzweckkrepp Nopi 4349 50mm x 50m hellbeige
Allzweckkrepp Nopi 4349 50mm x 50m hellbeige
Allzweckkrepp Nopi 4349 50mm x 50m hellbeige
Allzweckkrepp Nopi 4349 50mm x 50m hellbeige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043490000400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800066870
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Allzweckkrepp für einfache Abdeckarbeiten im Innenbereich
  • Zum Markieren, Verpacken, Fixieren, Kennzeichnen, Dekorieren und Bündeln
  • schwach gekrepptes Abdeckband für geringe Anforderungen im Malerbereich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
beige
Farbname:
hellbeige
Gesamtdicke:
0,13 mm
Klebkraft:
1,9 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
23 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
60 Grad C
Trägermaterial:
Spezialpapier
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 04349, 4349, Allzweckkrepp, Klebeband, Krepp, Malerband, Nopi, Nopi-Krepp, NopiKrepp, tesakrepp
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,09*
5 Tage
2142
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,41*
1 Tag
2172
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,57*
1 Tag
1491
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,59*
7 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,14*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,87*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
04319-00042-00
ab € 7,66*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,42*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,34*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,06*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,69*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,69*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,80*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.