Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LetraTag 100H 2174576


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-133018900
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2174576
EAN/GTIN:
     3026981745768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der kleine, schlanke und handliche LetraTag® 100H ist das ideale Beschriftungsgerät für zu Hause. Er bedruckt eine Vielzahl farbiger Etiketten und bietet zusätzlich beliebte Textmerkmale wie verschiedene Schriftstile, Unterstreichung, Fettdruck, Textanpassung und vieles mehr. Mithilfe seines grafischen Displays können Sie Schrifteffekte auf dem Bildschirm anzeigen, so dass Sie genau wissen, was Sie jeweils ausdrucken. Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag LT-Etiketten. Mit automatischem Stromsparmodus. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LetraTag® LT-100H
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LetraTag® LT-100H
Maße:
9,5 x 6,5 x 21,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
13 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
2 Display-Zeilen
Layout der Tastatur:
ABC
Anzahl der Schriftgrößen:
5 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
7 Schriftstile
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermodirektdruck
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
4,7 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
7 mm/s
Speicher:
9 Etiketten-Speicher
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200 Zeichen, 195 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
8 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
160 dpi
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
45 Tasten
Stromversorgung:
Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LT
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Druckvorschau, Abschaltautomatik, Datumsfunktion
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, weiß)
Gewicht:
400 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
blau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 27,18*
€ 35,76*
€ 5,95*
ab € 27,40*
€ 36,08*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 36,08*
€ 4,50*
ab € 27,52*
€ 36,08*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718850
ab € 4,76*
Zubehör
Dymo
S0721510
ab € 3,92*
Zubehör
Dymo
S0721650
ab € 4,67*
Zubehör
Dymo
S0721620
ab € 4,67*
Zubehör
Dymo
S0721640
ab € 4,61*
Zubehör
Dymo
S0721630
ab € 4,82*
Zubehör
Dymo
S0721730
ab € 5,46*
Zubehör
Dymo
S0721530
ab € 4,47*
Zubehör
Dymo
S0721660
ab € 4,38*
Zubehör
Dymo
S0721800
ab € 9,99*
Zubehör
Dymo
S0721520
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.