Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Top Stick 8698 52,5x29,7mm weiß 4.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129237501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8698
EAN/GTIN:
     4023145086988
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 52,5 x 29,7 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 4.000 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
52,5 x 29,7 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
4.000 Etik./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 6,74*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,89*
€ 7,55*
Lager 1682
85
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,58*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 8,18*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,37*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,33*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,28*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,07*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,11*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,12*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,34*
Ähnlich
k.A.
55530
ab € 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.