Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8717
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8717
EAN/GTIN:
     4023145087176
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
148 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,33*
1 Tag
453
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,80*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 7,92*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,10*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01038* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,04*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 19,68*
Ähnlich
Soennecken
5768
ab € 5,44*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,23*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,31*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,20*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,28*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,33*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,32*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.