Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8708
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8708
EAN/GTIN:
     4023145087084
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
42.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
21 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,30*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,10*
€ 7,57*
3 Tage
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,88*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,26*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
1 Stück enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,002* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4451
ab € 16,50*
Ähnlich
Herma
4668
ab € 16,14*
Ähnlich
Avery
3653
ab € 19,10*
Ähnlich
Avery
3481
ab € 19,07*
Ähnlich
Avery
3652
ab € 19,63*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,19*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,07*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.