Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x29,7mm 100 Blatt=4000 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x29,7mm 100 Blatt=4000 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x29,7mm 100 Blatt=4000 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x29,7mm 100 Blatt=4000 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x29,7mm 100 Blatt=4000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8698
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8698
EAN/GTIN:
     4023145086988
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
40
Anzahl Etiketten je Packung:
4000
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.9 kg
Etikettenbreite:
52.5 mm
Etikettenhöhe:
29.7 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4000 Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 6,41*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,03*
€ 7,45*
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,89*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00107* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,37*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,32*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,37*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,27*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,06*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,65*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,08*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,07*
Ähnlich
bits&paper
ET8169L
ab € 6,06*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.