Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etikett TopStick 8696 117mm ws 200 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/991/a012991n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/991/a012991n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129265701
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8696
EAN/GTIN:
     4023145086964
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD Etikett 117mm weiß 200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
117
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etikett
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Computeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Speichermedien, Speichermedium, Spezialetiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,38*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,97*
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 8,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 8,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0265* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,19*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,31*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,34*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,64*
Ähnlich
k.A.
08734
ab € 5,18*
Ähnlich
k.A.
08718
ab € 4,24*
Ähnlich
k.A.
08704
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.