Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Stick 8705 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Top Stick 8705 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8705 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-TS-8705
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8705
EAN/GTIN:
     4023145087053
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
36 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,32*
€ 6,53*
6 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 6,55*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,97*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,76*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
1 Stück enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0018* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4453
ab € 16,11*
Ähnlich
Herma
4360
ab € 5,58*
Ähnlich
Avery
3422
ab € 19,00*
Ähnlich
Avery
3490
ab € 6,97*
Ähnlich
Avery
3474
ab € 19,05*
Ähnlich
Avery
3475
ab € 19,06*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,19*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.