Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper Universal-Etiketten, 105 x 37 mm auf A4, 100 Blatt = 1600 Etiketten, Größe identisch mit Avery Zweckform 3484, Herma 4462


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper ET8027L
bits&paper ET8027L
bits&paper ET8027L Detail 1
bits&paper ET8027L Detail 2
bits&paper ET8027L Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-ET8027L
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     ET8027L
EAN/GTIN:
     4260224120328
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten

bits&paper Universal-Etiketten, 105 x 37 mm auf A4, festhaftend, 2x8 Etiketten pro Bogen, 100 Bögen = 1600 Etiketten, Größe identisch mit Sigel LA152, Avery Zweckform 3484, Herma 4462

  • Weißes, permanent haftendes Universaletikett 105 x 37 mm
  • Für alle gängigen Inkjet, Laserdrucker und Kopierer geeignet
  • Größe identisch mit Sigel LA152, Avery Zweckform 3484, Herma 4462
  • Sicherer Drucker- und Kopiererdurchlauf durch rundum Sicherheitskante
  • Leichtes Abziehen und schnelles Aufkleben
  • Klares sauberes Druckbild
  • Kleber lösungsmittelfrei, Papiere chlorfrei gebleicht
  • Hervorragende Qualität „Made in Germany“
  • Ideal für Kennzeichnen, Markieren, Organisieren und Beschriften
  • Einfaches und schnelles Beschriften mit verschiedenen Softwareprogrammen
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Bögen = 1600 Etiketten
Format:
105 x 37 mm
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, laserdruckerpapier a4 weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etikett, Universal-Etikett, Universaletiketten, 105x37, Papieretiketten, Sigel LA152, 3484, Avery 3484, Zweckform 3484, Herma 4462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,0038* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,07*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,06*
Ähnlich
bits&paper
ET8169L
ab € 6,07*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,64*
Ähnlich
k.A.
08718
ab € 4,24*
Ähnlich
TOP STICK
8658
ab € 4,65*
Ähnlich
TOP STICK
8735
ab € 4,64*
Ähnlich
TOP STICK
08739
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.