Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK Plus 243101 DIN A4 9mm 10Hüllen PP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125124790
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     243101
EAN/GTIN:
     4005546241524
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Mit eingeschweißten Polypropylen-Hüllen und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURALOOK® PLUS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch DURALOOK® PLUS
Rückenbreite:
9 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
10 Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,11*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,14*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 5,21*
1
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 5,70*
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,51*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
242401
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
242501
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.