Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy Kopierpapier A3 2100005098 100g ws 500 Bl./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110269701
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005098
EAN/GTIN:
     9003974411972
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy Kopierpapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Sein höheres Gewicht und Volumen, die fühlbar höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
100 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
95 %
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,58*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 21,59*
Lager 1682
44
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 22,13*
1 Tag
340
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 14,21*
€ 24,28*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,12*
€ 24,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03152* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,62*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,58*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,53*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,26*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,69*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,00*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,79*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,63*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.