Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi ColorCopy A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Mondi ColorCopy A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Mondi ColorCopy A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA777552
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     042404100292050
EAN/GTIN:
     9003974411972
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
  • Holzfrei 100 g/qm für alle farbigen Kopier- und Laserdruck-Anwendungen sowie DTP
  • Durch seine extrem glatte Oberfläche werden die Farben besonders brillant und farbecht wiedergegeben
  • Der Qualitätsstandard in allen Media-/Werbeagenturen
  • Format: A3
  • Grammatur: 100g/qm
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
DTP
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Weißegrad:
160 CIE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 13,33*
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,45*
€ 21,55*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,46*
€ 22,34*
1 Tag
340
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 16,58*
€ 24,46*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 24,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0369* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 12,22*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 8,49*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 16,22*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 14,57*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 18,49*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 13,59*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 13,48*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 6,90*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,17*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,90*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,71*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.