Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier 5300 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110079801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5300
EAN/GTIN:
     4003969945418
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Büropapier für den Kopier- und Druckbereich. Mit gutem Laufverhalten auf allen gängigen Geräten bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15405
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 5,10*
5 Tage
7974
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 5,30*
4 Tage
10346
1
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 5,38*
3 Tage
10346
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 5,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0102* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,20*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,07*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.