Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110002501
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     5017534906499
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Unser erfolgreiches Universalpapier, überzeugt durch sein gutes Preis- Leistungsverhälnis. Es ist die optimale Lösung, wenn es um Zuverlässigkeit und Druckqualität geht!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Performer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Performer
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
89 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,35*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0087* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.