Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier Office CHP110 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110751601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP110
EAN/GTIN:
     3141725002270
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Die ColorLok-Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben. Seine hohe Dicke sorgt für problemlosen Durchlauf in allen Geräten. Zu diesem Zweck wurde diese Qualität im Hinblick auf die Vermeidung von Papierstaus geprüft: maximal ein Stau pro 60.000 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
153
Opazität:
92 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,15*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0103* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,20*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.