Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Speed 2100011521 A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110014901
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011521
EAN/GTIN:
     4011211075622
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
inapa tecno Kopierpapier Speed DIN A4 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Speed
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Speed
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
146
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,96*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00792* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
k.A.
899827
ab € 3,72*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,98*
Ähnlich
International Paper
528008010421
ab € 3,93*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.