Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hygienebereich, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hygienebereich, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Weiß
Hygiene-Anleitungen - Hygienebereich, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087527
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Weitere Informationen:
Text:
Hygienebereich
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hygiene
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,97*
Ähnlich
DuPont
TOK/ M
ab € 8,98*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,96*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,91*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,95*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 6,00*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 8,84*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.