Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-505126
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYV CHF5S WH 00, D14663997
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe XXL

Tyvek® 500 Einweg-Chemikalienschutzoverall Xpert, Model CHF5, Kategorie III, Typ 5B/6B, antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, Schutz gegen radioaktive Kontaminationen gemäß EN 1073, mit Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, eingeklebter Gummizug in Taille, Gummizüge in Arm- und Beinabschluss, außenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Grammatur: 41,5 g/qm, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Weiß
Marke:
DuPont
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 15,24*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 11,64*
€ 17,16*
€ 18,90*
ab € 9,35*
€ 18,31*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D14663986
ab € 5,27*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14664003
ab € 11,62*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14664003
ab € 231,23*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 8,83*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 233,17*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663967
ab € 11,62*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663967
ab € 232,24*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 11,62*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 231,26*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663986
ab € 231,23*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 232,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.