| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425318 Herst.-Nr.: D13395307 EAN/GTIN: 5450208014845 |
| |
|
| | |
| Größe = M Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Serie = Tyvek 600 Plus Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 | Serie: | Tyvek 600 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, 2425318, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D13395307, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,53* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 8,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,96* | € 8,98* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 10,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|