Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hygienemaske richtig anwenden, Blau, 37.1 x 26.2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hygienemaske richtig anwenden, Blau, 37.1 x 26.2 cm
Hygiene-Anleitungen - Hygienemaske richtig anwenden, Blau, 37.1 x 26.2 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087520
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Text:
Hygienemaske richtig anwenden
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gesundheitshinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,84*
Ähnlich
DuPont
TOK/ M
ab € 8,98*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,96*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,89*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,99*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 6,00*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 8,83*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.