Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer - 118 cm, Aluminium/Acrylglas, Fußmaterial: Gusseisen, DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infoständer - 118 cm, Aluminium/Acrylglas, Fußmaterial: Gusseisen, DURABLE
Infoständer - 118 cm, Aluminium/Acrylglas, Fußmaterial: Gusseisen, DURABLE
Artikel-Nr.:
     1675-Y2665605
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481223
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium/Acrylglas
Eigenschaften:
Fußmaterial: Gusseisen
Lieferumfang:
Inkl. Montageanleitung
Marke:
DURABLE
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
118 cm
Tiefe2:
3,5 cm
Format:
DIN A4
Produktlinie:
Info-Comfort
Gewicht:
5,7 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 134,06*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 141,92*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 111,46*
€ 143,55*
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 153,20*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 168,42*
€ 214,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,06*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,50*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,53*
Zubehör
Durable
480623
ab € 22,95*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,40*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,47*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,15*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.