Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabfallbehälter - Rot, 29 cm, Stahl, Galvanisiert, Mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsabfallbehälter - Rot, 29 cm, Stahl, Galvanisiert, Mit Fußpedal
Sicherheitsabfallbehälter - Rot, 29 cm, Stahl, Galvanisiert, Mit Fußpedal
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661210
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09100RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Oberfläche:
Galvanisiert
Ausführung:
Mit Fußpedal
Form:
Rund
Marke:
Justrite®
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
29 cm
Höhe 2:
40 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Auffangvolumen:
20 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 92,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 92,68*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 96,06*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,34*
€ 100,77*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 155,80*
€ 187,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14370
ab € 54,42*
Ähnlich
Asecos
14369 - A.14369
ab € 45,56*
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 55,16*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 105,15*
Ähnlich
SETON
Y4955327
ab € 209,82*
Ähnlich
SETON
Y4955326
ab € 230,77*
Ähnlich
SETON
Y4955301
ab € 134,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.