Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel - Rot, 13.8 x 18.7 cm, Polypropylen, Höhe: 31 cm, asecos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschaufel - Rot, 13.8 x 18.7 cm, Polypropylen, Höhe: 31 cm, asecos
Handschaufel - Rot, 13.8 x 18.7 cm, Polypropylen, Höhe: 31 cm, asecos
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661803
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14369 - A.14369
EAN/GTIN:
     4250101105722
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Granulatschaufel
Granulatschippe
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Eigenschaften:
Höhe: 31 cm
Marke:
asecos
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,8 cm
Tiefe:
18,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 48,87*
€ 64,32*
Lager 1675
unbekannt
€ 8,95*
ab € 45,54*
€ 64,34*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4955327
ab € 208,62*
Ähnlich
SETON
Y4955326
ab € 232,22*
Ähnlich
SETON
Y4955301
ab € 134,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.