Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 38 cm x 46 m, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 38 cm x 46 m, Polypropylen
Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 38 cm x 46 m, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     1675-Y919645
Hersteller:
     Brady SPC
Herst.-Nr.:
     Y919645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Werkstätten/-hallen, Produktion, Maschinen
Ausführung:
Nicht perforiert
Eigenschaften:
Materialverarbeitung: Schmelzgeblasen<br>Material-Eigenschaften: Verschweißt, schwer
Marke:
Brady SPC
Individueller Aufdruck:
Nein
Aufnahme von:
Öl
Breite:
38 cm
Länge:
46 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Aufnahmevermögen:
94 l
Aufnahmegröße:
Large (L)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 104,88* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.